軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
内容量1箱(20kg)注文コード82520789品番S-03B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

薄板から中板の仮付け、断続溶接に最も適したライムチタニヤ系溶接棒で、狭い開先内でも、のど厚の大きい健全なビードが得られます。

色
棒横:白、棒端:緋
棒径(Φmm)
4
JIS規格
Z 3211 E4303
AWS規格
A5.1 E6013該当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする