軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
棒径(Φmm)3.2
内容量1箱(20kg)注文コード82520886品番TK-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

補修溶接の作業性に重点を置いて設計した低水素系溶接棒です。

用途
仕上溶接、補修の溶接
棒径(Φmm)
3.2
色
棒端:赤
JIS規格
Z 3211 E4916
AWS規格
A5.1 E7016該当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする