570MPa-780(980)MPa級高張力鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
内容量1箱(20kg)注文コード82521611品番L-62S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

溶着金属の水素量をきわめて少なくしていますので耐割れ性が良好です。
低温における溶着金属の衝撃性能も良好で、590MPa級高張力鋼用として非常に信頼性の高い溶接棒です。

用途
SM570、WES HW450などの590MPa級高張力鋼の溶接
棒径(Φmm)
4
色
棒横:銀
JIS規格
Z 3211 E5916-N1M1U
AWS規格
A5.5 E9016-G該当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする