膜厚計 センサーセパレート型

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82637809 品番OSK 97BX218-110AS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

センサー・分離型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。

測定範囲(μm)0〜1250/0〜50mil(他の範囲も指定可) 分解能0.1 μm(0〜99.9μm)/1 μm(100μm以上) 精度±1〜3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方) 計測範囲最小6mm 表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm 寸法(mm)120×63×25 電源1.5V 単4電池 × 2 質量(g)90(電池無し) セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル 用途膜厚測定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする