マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの 鍋・釜・やかん
マトファーの 天ぷら鍋・揚げ鍋
マトファー アルミドゥリブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:800×430mm●溝数:5●材質:アルミ●コード番号:AK4264
注文コード
82795556
品番
77635
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フランスパンを作るための天板です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:800×430mm●溝数:5●材質:アルミ●コード番号:AK4264
アズワン品番
67-6905-89