※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ TCGT-AL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法RE・寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
寸法L(mm)
16.5
注文コード
82935225
品番
TCGT16T308-AL DS2005
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
9.525
最大切込み量ap(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5
寸法ft(mm)
0.1
最大寸法ft(mm)
0.5