曜日別特売
61695 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053331

61695 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053331
61695 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053331
61695 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053331

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
ウエスト(cm)86
内容量1枚注文コード83053331品番61695
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。ツイード配色が高級感を醸し出す前ファスナータイプのワンピース。ウエスト切替があり腰の位置が高く見えるバックスタイル。着脱しやすい前ファスナー

サイズ
13号
ウエスト(cm)
86
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
99
仕様
2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、抗ウイルスポケット、裏地あり、吸汗速乾、高通気、
色
ブラック
ヒップ(cm)
107
バスト(cm)
100
素材
ポリエステル100% バスケットニット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする