曜日別特売

ワンピース

ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。ツイード配色が高級感を醸し出す前ファスナータイプのワンピース。ウエスト切替があり腰の位置が高く見えるバックスタイル。着脱しやすい前ファスナー

仕様
2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、抗ウイルスポケット、裏地あり、吸汗速乾、高通気、
色
ブラック
素材
ポリエステル100% バスケットニット
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83053200616957号7435.52096
¥31,900
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
830533316169513号8638.52299
¥31,900
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
83055117616955号7034.51995
¥31,900
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
830556416169519号10341.523100
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
830557116169515号9139.522100
¥31,900
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
830557656169511号8237.52298
¥31,900
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
830560796169517号9740.523100
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
83056411616959号7836.52197
¥31,900
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする