曜日別特売
61695 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055641

61695 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055641
61695 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055641
61695 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055641

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
ウエスト(cm)103
内容量1枚注文コード83055641品番61695
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。ツイード配色が高級感を醸し出す前ファスナータイプのワンピース。ウエスト切替があり腰の位置が高く見えるバックスタイル。着脱しやすい前ファスナー

サイズ
19号
ウエスト(cm)
103
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
100
仕様
2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、抗ウイルスポケット、裏地あり、吸汗速乾、高通気、
色
ブラック
ヒップ(cm)
124
バスト(cm)
117
素材
ポリエステル100% バスケットニット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする