ワンステップ
ワンステップの 料理道具
ワンステップの 鍋・釜・やかん
ワンステップの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
LAVAテリーヌポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85304328
品番
LV0026
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
IH対応
材質
鋳物ホーロー
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×110×62
底面サイズ(mm)
240×60
容量(mL)
1000
質量(kg)
2.8
TKG品番
9-0086-0501
注意
※持ち手部分には隙間がある場合がございます。誤って 手を挟み込まないようご注意の上、ご使用ください。