LAVAソースポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85304337 品番LV0027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IH対応

材質鋳物ホーロー 直径×深さ(mm)85×26 奥行(mm)147 底径(Φmm)50 容量(mL)100 質量(kg)0.2 寸法(cm)7 TKG品番9-0086-0601
注意
※持ち手部分には隙間がある場合がございます。誤って 手を挟み込まないようご注意の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする