ワンステップ
ワンステップの 料理道具
ワンステップの 鍋・釜・やかん
ワンステップの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
LAVAソースポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85304346
品番
LV0028
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
IH対応
材質
鋳物ホーロー
直径×深さ(mm)
88×38
奥行(mm)
110
底径(Φmm)
70
容量(mL)
150
質量(kg)
0.4
寸法(cm)
8
TKG品番
9-0086-0701
注意
※持ち手部分には隙間がある場合がございます。誤って 手を挟み込まないようご注意の上、ご使用ください。