曜日別特売
P-IS-SD-6.5 パック入 ストレートドリル イシハシ精工 86097015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-IS-SD-6.5 パック入 ストレートドリル イシハシ精工 86097015
P-IS-SD-6.5 パック入 ストレートドリル イシハシ精工 86097015

パック入 ストレートドリル

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
6.5
注文コード
86097015
品番
P-IS-SD-6.5
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

標準のストレートシャンクドリルです。
母材にスウェーデン鋼を使用しています。

用途
一般鉄鋼用です。
ドリル径(Φmm)
6.5
溝長(mm)
73.0
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
6.5
トラスコ品番
506-7944
材質
高速度鋼(HSS)
質量(g)
26
シャンク形状
ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-22
用途: ステンレスへの穴開け
有限会社歩電友

Φ0.3の穴をステンレスに開けたかったが、少しの力で折れてしまって
私の能力では難しかった。
2本購入したが数分で消えてしまった。

2024-11-17
用途: 下穴開け
製造業

期待通りで注文してとかったです。
0.1mm単位の径の寸法があり助かります。

対象商品 : 86096972
2023-01-15
用途: ボール盤での穴あけ
製造業

急遽6.1㎜のドリル刃が必要になりましたが、ホームセンターで見つからずモノタロウで購入しました。品ぞろえが良く早く届くので助かりました。

対象商品 : 86096507
2023-01-30
用途: 精密加工
RES 技研サービス業

切れ味が良く、作業がはかどります。いつまでも切れ味がさえると思います。

対象商品 : 86097112
2020-11-21
用途: 角形鋼管の穴あけ
建設業・工事業

特に問題なく使えています。切削ペーストを使って刃を保護しています。
2本入りを見落としていました。

対象商品 : 86096595
2019-11-12
用途: 金属・プラスチック加工

主に鉄、アルミに使用していますが精度や切れ味は良く比較的長持ちします。
以前は他社の5~10本入を購入していましたが、あまり使用しないサイズは数本あれば良いので、コストも抑えられ助かります。

対象商品 : 86096446
2019-01-30
用途: 安価です

安い割になかなか保ちもいいので次回もこのビットを使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 86096087
2017-09-16
用途: 金属穴あけ時
建設業・工事業

丁度良い径のものがありすぐ手配しました。よく切れますよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする