33cm IHマイスター寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87127896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

33cm IHマイスター寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87127896
33cm IHマイスター寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87127896

IHマイスター寸胴鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個サイズ(cm)33注文コード87127896品番33cm
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

両手取っ手は、大きく握りやすいサイズを採用。
確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。
オール熱源対応。

材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装サイズ(cm)33容量(L)27.0板厚(mm)4.0質量(kg)4.3内径×深さ(mm)330×330TKG品番9-0029-0106TKG品番(2017)6-0033-0106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87127862
2017-09-03
用途: 筍のあくぬき
農・林・水産業

家庭用鍋では、一度に沢山茹でられないが、これなら3倍は一度に茹でられる。
IHの火の回りも良いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
1が参考にしています
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする