※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21cm アルミマイスター 寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87128492 21cm アルミマイスター 寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87128492

アルミマイスター 寸胴鍋

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87128492 品番 21cm
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。
食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。

容量(L)7.3 板厚(mm)3.0 内径×深さ(mm)210×210 材質アルミ生地、アルマイト皮膜層 質量(kg)1.9 サイズ(cm)21 TKG品番9-0030-0102 TKG品番(2017)6-0034-0102
注意
※ガス火専用です。IH使用不可となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87128535
2017-03-26
用途:
寒餅作りの餅米の蒸し上げよう
農・林・水産業

従来のお釜に比較し、ガス台に乗せても安定しており、水の量も多く入るのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
1人が参考にしています
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする