39cm アルミマイスター 半寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87128693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

39cm アルミマイスター 半寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87128693
39cm アルミマイスター 半寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87128693

アルミマイスター 半寸胴鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)28.0
サイズ(cm)39
内容量1個注文コード87128693品番39cm
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。
食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。

材質アルミ生地、アルマイト皮膜層容量(L)28.0質量(kg)4.3サイズ(cm)39板厚(mm)4.0内径×深さ(mm)390×240TKG品番9-0030-0208TKG品番(2017)6-0034-0208
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする