※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

42cm アルミマイスター 半寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87128702 42cm アルミマイスター 半寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87128702

アルミマイスター 半寸胴鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87128702 品番 42cm
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。
食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。

材質アルミ生地、アルマイト皮膜層 容量(L)38.0 質量(kg)5.1 サイズ(cm)42 板厚(mm)4.0 内径×深さ(mm)420×270 TKG品番9-0030-0209 TKG品番(2017)6-0034-0209

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする