18cm プロセレクト 目盛付アルミ寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87129761

18cm プロセレクト 目盛付アルミ寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87129761
18cm プロセレクト 目盛付アルミ寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87129761

プロセレクト 目盛付アルミ寸胴鍋

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)4.3
サイズ(cm)18
内容量1個注文コード87129761品番18cm
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。
両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。
また、42cm以上の大型サイズの寸胴鍋は、底厚が特に厚くなっていますので焦げ付きにくく、熱保有率が一段と大きくなり熱がムラなく伝わります。じっくりととろ火で煮込むお料理に最適です。

質量(kg)1.0仕様アルマイト加工サイズ(cm)18容量(L)4.3板厚(mm)2.2内径×高さH(Φmm×mm)180×170TKG品番9-0032-0501TKG品番(2017)6-0036-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87129761
2018-06-13
用途: 試作時
製造業

使用感は問題なし。使用時に持ち手が非常に熱くなる点は改良を希望致します。フタも熱の伝導が良すぎて熱くなります。

対象商品 : 87129786
2018-01-05
用途: 調理

軽く扱いやすい。
取っ手が金属なのでうっかり素手で持ってしまって熱かった。気を付け所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする