21cm プロセレクト 目盛付アルミ寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87129777

 

21cm プロセレクト 目盛付アルミ寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87129777
21cm プロセレクト 目盛付アルミ寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87129777
21cm プロセレクト 目盛付アルミ寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87129777
21cm プロセレクト 目盛付アルミ寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87129777
21cm プロセレクト 目盛付アルミ寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87129777

プロセレクト 目盛付アルミ寸胴鍋

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)6.8
サイズ(cm)21
内容量1個注文コード87129777品番21cm
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。
両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。
また、42cm以上の大型サイズの寸胴鍋は、底厚が特に厚くなっていますので焦げ付きにくく、熱保有率が一段と大きくなり熱がムラなく伝わります。じっくりととろ火で煮込むお料理に最適です。

質量(kg)1.3仕様アルマイト加工サイズ(cm)21容量(L)6.8板厚(mm)2.2内径×高さH(Φmm×mm)210×200TKG品番9-0032-0502TKG品番(2017)6-0036-0502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87129761
2018-06-13
用途: 試作時
製造業

使用感は問題なし。使用時に持ち手が非常に熱くなる点は改良を希望致します。フタも熱の伝導が良すぎて熱くなります。

対象商品 : 87129786
2018-01-05
用途: 調理

軽く扱いやすい。
取っ手が金属なのでうっかり素手で持ってしまって熱かった。気を付け所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする