曜日別特売
33cm プロセレクト 目盛付アルミ半寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87129953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

33cm プロセレクト 目盛付アルミ半寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87129953
33cm プロセレクト 目盛付アルミ半寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87129953
33cm プロセレクト 目盛付アルミ半寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87129953

プロセレクト 目盛付アルミ半寸胴鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)17
サイズ(cm)33
内容量1個注文コード87129953品番33cm
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。
両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。
また、48cm以上の大型サイズの半寸胴鍋鍋は、板厚が特に厚くなっていますので焦げ付きにくく、熱保有率が一段と大きくなり熱がムラなく伝わります。じっくりととろ火で煮込むお料理に最適です。

容量(L)17仕様アルマイト加工サイズ(cm)33板厚(mm)2.5内径×高さH(Φmm×mm)330×200TKG品番9-0032-0606TKG品番(2017)6-0036-0606
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする