※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45cm プロセレクト 目盛付アルミ半寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87129996 45cm プロセレクト 目盛付アルミ半寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87129996 45cm プロセレクト 目盛付アルミ半寸胴鍋 hokua(北陸アルミニウム) 87129996

プロセレクト 目盛付アルミ半寸胴鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87129996 品番 45cm
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。
両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。
また、48cm以上の大型サイズの半寸胴鍋鍋は、板厚が特に厚くなっていますので焦げ付きにくく、熱保有率が一段と大きくなり熱がムラなく伝わります。じっくりととろ火で煮込むお料理に最適です。

容量(L)49 仕様アルマイト加工 サイズ(cm)45 板厚(mm)4.0 内径×高さH(Φmm×mm)450×320 TKG品番9-0032-0610 TKG品番(2017)6-0036-0610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする