16号 NEW吉岡鍋(解凍機能付) hokua(北陸アルミニウム) 87130845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEW吉岡鍋(解凍機能付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87130845 品番16号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷凍食品を外蓋の内面に置くだけで、アルミの優れた熱伝導性と、キャスト(鋳造)製品の熱保有力によって冷凍食品に潜熱を与え新鮮解凍します。
素早く解凍しますからうま味のあるドリップ(肉汁)が流れ出ず、新鮮さを保ちながらおいしく解凍ができます。また、解凍効果は半永久的に持続します。

仕様二重蓋、目皿付 材質アルミ 容量(L)6.6 内径×深さ(mm)293×112 底面の厚さ(mm)4.5 最大炊飯量1升6合
注意
※食品を解凍する際は、火にかけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする