大 交換用鍋つまみケットル用 ノーブランド 88194653 大 交換用鍋つまみケットル用 ノーブランド 88194653

交換用鍋つまみケットル用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88194653 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質フェノール樹脂 付属品ねじ(長さ約9、直径約5.5、皿頭直径約12)mm 質量(g)14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×50×35 材質(ねじ部)アルミ アズワン品番64-4071-60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88194644
2020-12-17
用途:
つまみの交換

ネジの寸法不適合で使用できず、残念でした。ステンレス製の薬缶の蓋つまみの寸法には注意が必要です。以前にも同じような失敗をしていて以前に購入したつまみよりも更に寸法の小さな物品を購入したのですがネジの径はもっと小さかった。

対象商品:
88194662
2019-04-25
用途:
壊れたつまみ交換
その他業種

つまみが壊れてしまったため、本”交換用鍋つまみケットル用”を購入して付け替えしました。
とても簡単に付け替えができました。

対象商品:
88194644
2016-11-19
用途:
やかん
建設業・工事業

やかんの蓋に使用するため買ったのですが
ネジが短くてあいませんでした
ネジも長いものを選べるようにしてほしいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする