TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 片手鍋
ムラノ インダクション18-8片手深型鍋 (蓋無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88636441
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
握りやすいデザインの空洞ハンドル。
材質
18-8ステンレス
容量(L)
2.4
呼び寸法(cm)
16
質量(kg)
0.9
タイプ
深型
板厚(mm)
0.8
外径×深さ(Φmm×mm)
178×120
底径(Φmm)
143
TKG品番
9-0006-0101
TKG品番(2017)
6-0006-0101