TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 片手鍋
ムラノインダクション18-8テーパーパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88636554
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
握りやすいデザインの空洞ハンドル。
材質
18-8ステンレス
容量(L)
1.2
呼び寸法(cm)
18
質量(kg)
0.85
板厚(mm)
1.5
外径×深さ(Φmm×mm)
184×60
底径(Φmm)
130
TKG品番
9-0006-0302
TKG品番(2017)
6-0006-0302