- ムラノインダクション18-8テーパーパン TKG 88636563 - ムラノインダクション18-8テーパーパン TKG 88636563 - ムラノインダクション18-8テーパーパン TKG 88636563

ムラノインダクション18-8テーパーパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88636563 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

握りやすいデザインの空洞ハンドル。

材質18-8ステンレス 容量(L)1.6 呼び寸法(cm)20 質量(kg)0.95 板厚(mm)1.5 外径×深さ(Φmm×mm)204×65 底径(Φmm)150 TKG品番9-0006-0303 TKG品番(2017)6-0006-0303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする