ムラノ インダクション テフロンセレクト 片手深型鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88636965 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。

材質18.8ステンレス/内面テフロン加工 容量(L)2.4 呼び寸法(cm)16 質量(kg)0.9 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)178×120 底径(Φmm)143 TKG品番9-0008-0101 TKG品番(2017)6-0008-0101
注意
※28cmのみ向い手付きになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする