ムラノ インダクション テフロンセレクト 片手深型鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88636974 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。

材質18.8ステンレス/内面テフロン加工 容量(L)3.3 呼び寸法(cm)18 質量(kg)1.17 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)198×130 底径(Φmm)163 TKG品番9-0008-0102 TKG品番(2017)6-0008-0102
注意
※28cmのみ向い手付きになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする