- TKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無) TKG 88637281 - TKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無) TKG 88637281

TKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88637281 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
電磁調理器対応。
取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、プロの過酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。

材質21-0、アルミニウム、sus430 容量(L)6.2 呼び寸法(cm)20 質量(kg)1.7 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)215×195 底径(Φmm)190 TKG品番9-0009-0102 TKG品番(2017)6-0009-0102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88637306
2019-09-04
用途:
ラーメンスープの保温ように。
飲食業

熱伝導はよいですが
高温で保温を一定にするとき
難しい。

対象商品:
88637272
2019-05-21
用途:
少量の煮物、たれ作りに使用
その他業種

軽くて使いやすい。改善点は見当たりません。蓋つきセットでも販売してほしい。別々だと蓋の注文が合っているか少し不安です。

対象商品:
88637324
2017-01-05
用途:
調理

取っ手が大きく、持ち運び時安定してます。
ふたは付属してないですが、コストパフォーマンスは高いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする