- TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) TKG 88637403 - TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) TKG 88637403

TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88637403 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
電磁調理器対応。
取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、プロの過酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。

材質ステンレススチール 容量(L)9 呼び寸法(cm)26 質量(kg)2.4 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)275×175 底径(Φmm)243 TKG品番9-0009-0205 TKG品番(2017)6-0009-0205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88637421
2024-01-25
用途:
スープ作りに使用
飲食業

このメーカーの違う大きさの物を使用していて、軽さと底の部分まで綺麗にとれる事で違う大きさも使ってみたいと思い購入しました。
中身を入れるととても重くなるので軽さはとても大事です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする