※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- TKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無) TKG 88637613 - TKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無) TKG 88637613

TKG PRO(プロ)片手浅型鍋(蓋無)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88637613 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
電磁調理器対応。
握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。

仕様向い手無 タイプ浅型 材質ステンレススチール 質量(kg)1.4 容量(L)2.6 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)235×70 底径(Φmm)208 呼び寸法(cm)22 TKG品番9-0009-0504 TKG品番(2017)6-0009-0504
注意
※26〜30cmは向い手付です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88637586
2021-09-20
用途:
商品開発用
鹿児島くみあい食品株式会社 様

近辺の店では、思ったような商品が有りませんでした。
モノタロウで検索したら、頭に描いた通りのものが有りました。
別件でSA18-10共柄三層鋼雪平鍋の16p・18pも購入しました。
全て土曜日に発注いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする