- TKG PRO(プロ)コニカルパン TKG 88637665 - TKG PRO(プロ)コニカルパン TKG 88637665

TKG PRO(プロ)コニカルパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88637665 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
電磁調理器対応。
握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。

材質ステンレススチール 容量(L)1.3 呼び寸法(cm)16 仕様100V専用 質量(kg)0.5 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)175×55 底径(Φmm)122 TKG品番9-0009-0601 TKG品番(2017)6-0009-0601
注意
※16cmのみ100V専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする