曜日別特売
- TKG PRO(プロ)エクスカリバー 寸胴鍋(蓋無) TKG 88637841

- TKG PRO(プロ)エクスカリバー 寸胴鍋(蓋無) TKG 88637841
- TKG PRO(プロ)エクスカリバー 寸胴鍋(蓋無) TKG 88637841
- TKG PRO(プロ)エクスカリバー 寸胴鍋(蓋無) TKG 88637841
- TKG PRO(プロ)エクスカリバー 寸胴鍋(蓋無) TKG 88637841

TKG PRO(プロ)エクスカリバー 寸胴鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)17
呼び寸法(cm)28
内容量1個注文コード88637841品番-
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

TKG PRO(プロ) エクスカリバー電磁調理器対応業務用鍋[IH]耐摩耗性が強いエクスカリバーコーティング加工。カレーやシチューのルーなど、こびりつき易い食材の調理に最適。 また、洗い易くお手入れもカンタンです。取手部分をスポット溶接、鋲止メの二重加工を施してありますので耐久性に優れ、 プロの苛酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。握り易さを追求したハンドル形状。 滑りにくく、持ちやすい。エクスカリバー強さの秘密普通のコーティングは金属のベースに下準備してその上に塗るだけ。エクスカリバーシステムはステンレスを高で溶融しベースに吹き付け複合結合させる。その間に2種類のノンスティックコーティング剤を塗っています。その結果として耐磨耗性能が大幅に向上しました

材質ステンレススチール容量(L)17呼び寸法(cm)28質量(kg)3.7板厚(mm)1外径×深さ(Φmm×mm)295×275底径(Φmm)260TKG品番9-0010-0106TKG品番(2017)6-0010-0106
注意
※蓋は、<ANB24>の蓋をご使用ください。サンドイッチ三層底(16cm~26cmの場合)21-0ステンレス(0.8mm)アルミニウム(0.5mm)18-0ステンレス(0.8mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする