- SAパワー・デンジ寸胴鍋 目盛付(蓋無) TKG 88638234 - SAパワー・デンジ寸胴鍋 目盛付(蓋無) TKG 88638234 - SAパワー・デンジ寸胴鍋 目盛付(蓋無) TKG 88638234 - SAパワー・デンジ寸胴鍋 目盛付(蓋無) TKG 88638234 - SAパワー・デンジ寸胴鍋 目盛付(蓋無) TKG 88638234

SAパワー・デンジ寸胴鍋 目盛付(蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88638234 品番 -
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

パワー・デンジ(モリブデン鋼)[IH対応]Point 熱源を選ばないタフなアイテム。あらゆる熱源に対応・単層極厚底構造がプロの過酷な厨房を耐え抜きます。ガス火はもちろん業務用電磁調理器には特にお勧めです。高耐久ボディ・鍋本体には耐久性・耐腐食性に優れたモリブデン鋼を採用。アルゴン溶接で加工された取っ手部は内面にビスが無く洗浄が簡単です。一目で判る目盛付・便利な目盛付きで仕込量や調合目安がわかりやすく調理をサポートします。 (寸胴鍋、半寸胴鍋のみ)

容量(L)46 呼び寸法(cm)39 質量(kg)6.75 外径×深さ(Φmm×mm)406×390 底径(Φmm)370 底面の厚さ(mm)3 TKG品番9-0011-0107 TKG品番(2017)6-0011-0107
注意
※蓋は<ANB30>「SAパワー・デンジ用鍋蓋」をご使用ください。※IH対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする