SAパワー・デンジ用鍋蓋

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88638654 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質18-8ステンレス 仕様引掛金具付(蓋裏) サイズ27cm用 サイズ(cm)27用 外径(Φmm)300 TKG品番9-0011-0705 TKG品番(2017)6-0011-0705
注意
※27cm〜48cm迄は、蓋の裏に引掛金具が付いています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88638636
2020-04-03
用途:
業務用寸胴のふた

今まで使用していた蓋が弱くて商品写真を見て購入しました。丈夫でさびないのでこれから長く使いたいと思います。

対象商品:
88638706
2018-03-09
用途:
調理
医療・福祉・介護関連業

しっかりとした素材で、曲がらず、大変丈夫で使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする