SAパワー・デンジ用鍋蓋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88638663 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質18-8ステンレス 仕様引掛金具付(蓋裏) サイズ30cm用 サイズ(cm)30用 外径(Φmm)330 TKG品番9-0011-0706 TKG品番(2017)6-0011-0706
注意
※27cm〜48cm迄は、蓋の裏に引掛金具が付いています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88638636
2020-04-03
用途:
業務用寸胴のふた

今まで使用していた蓋が弱くて商品写真を見て購入しました。丈夫でさびないのでこれから長く使いたいと思います。

対象商品:
88638706
2018-03-09
用途:
調理
医療・福祉・介護関連業

しっかりとした素材で、曲がらず、大変丈夫で使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする