TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 鍋蓋・つまみ
SAパワー・デンジ用鍋蓋
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88638681
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
仕様
引掛金具付(蓋裏)
サイズ
36cm用
サイズ(cm)
36用
外径(Φmm)
390
TKG品番
9-0011-0708
TKG品番(2017)
6-0011-0708
注意
※27cm〜48cm迄は、蓋の裏に引掛金具が付いています。