TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 鍋蓋・つまみ
SAパワー・デンジ用鍋蓋
(2件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88638697
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
仕様
引掛金具付(蓋裏)
サイズ
39cm用
サイズ(cm)
39用
外径(Φmm)
420
TKG品番
9-0011-0709
TKG品番(2017)
6-0011-0709
注意
※27cm〜48cm迄は、蓋の裏に引掛金具が付いています。