TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 鍋蓋・つまみ
SAパワー・デンジ用鍋蓋
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88638715
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
仕様
引掛金具付(蓋裏)
サイズ
45cm用
サイズ(cm)
45用
外径(Φmm)
480
TKG品番
9-0011-0711
TKG品番(2017)
6-0011-0711
注意
※27cm〜48cm迄は、蓋の裏に引掛金具が付いています。