- スーパーデンジ テーパーパン TKG 88639801

スーパーデンジ テーパーパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)18 注文コード88639801 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は呼び寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。

材質SUS444 容量(L)1.4 呼び寸法(cm)18 質量(kg)1.1 口径×深さ(mm)180×70 底内径(Φmm)130 底径(Φmm)135 底面の厚さ(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする