TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 鍋蓋・つまみ
スーパーデンジ 鍋蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88639984
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質:本体18-8 取手18-8真鍮メッキ
材質
本体/18-8、取手/18-8真鍮メッキ
質量(kg)
0.18
サイズ
15cm用
サイズ(cm)
15用
外径(Φmm)
165
TKG品番
9-0013-0901
TKG品番(2017)
6-0013-0901