TKG
スーパーデンジ 鍋蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
36用
15用
18用
21用
24用
27用
30用
33用
36用
39用
42用
45用
48用
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88640054
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質:本体18-8 取手18-8真鍮メッキ
材質
本体/18-8、取手/18-8真鍮メッキ
質量(kg)
1.1
サイズ
36cm用
サイズ(cm)
36用
外径(Φmm)
383
TKG品番
9-0013-0908
TKG品番(2017)
6-0013-0908