スーパーデンジ 雪平鍋(クラッド鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88640176 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。IH対応。クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、 耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステスレス」 サンドイッチ構造の複合新素材です。

材質3層クラッド材 容量(L)0.9 呼び寸法(cm)15 質量(kg)0.5 内径×深さ(mm)150×55 底径(Φmm)110 底面の厚さ(mm)2.3 TKG品番9-0014-0201 TKG品番(2017)6-0014-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする