19-0電磁対応寸胴鍋(蓋無)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88642391 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,250 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
呼び寸法(cm)28 容量(L)15 外径×深さ(Φmm×mm)297×280 底径(Φmm)262 質量(kg)2.7 仕様IH対応 材質/仕上NSSC180(ステンレス)/サテン仕上 板厚(mm)1 TKG品番9-0018-0601 TKG品番(2017)6-0018-0501

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88642407
2021-02-26
用途:
麺類のゆで上げ

オール電化の我が家には、この寸胴鍋がぴったりです。

対象商品:
88642443
2018-08-07
用途:
建築資材の撹拌
建設業・工事業

建築資材の撹拌用に購入。
とても使いやすく、作業員からの評判も良いです。
今回は他の現場用にと、2回目の購入でした。
もう少し価格が安いと嬉しいですね…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする