- SAモリブデン 半寸胴鍋(目盛付) TKG 88646266 - SAモリブデン 半寸胴鍋(目盛付) TKG 88646266 - SAモリブデン 半寸胴鍋(目盛付) TKG 88646266 - SAモリブデン 半寸胴鍋(目盛付) TKG 88646266

SAモリブデン 半寸胴鍋(目盛付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88646266 品番 -
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ソース、しょう油、各種タレに強いモリブデン半寸胴鍋は、ステンレスの表面にクロム酸化皮膜を覆い、モリブデン鋼を含有した製品です。
見やすい目盛が付いて便利です。
持ちやすい大きな取手。
フチが広いので、変形しにくく丈夫です。
蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。

板厚(mm)0.8 容量(L)10 材質モリブデンステンレス 質量(kg)1.94 外径×深さ(Φmm×mm)282×180 呼び寸法(cm)27 TKG品番9-0025-0201 TKG品番(2017)6-0029-0201
注意
※42cmのみ目盛が付いていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88646266
2018-07-01
用途:
カレーなどを煮込む時
サービス業

意外と薄く、ちょっと油断すると焦げ付きそうです。
蓋が本体にかけられ置き場所にも困らないのが気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする