TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 寸胴鍋
SA18-8 深型寸胴鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88646652
品番
-
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
小スペースの厨房空間で大容量を必要とするお店に最適です。
蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。
容量(L)
55
呼び寸法(cm)
36
質量(kg)
6.3
板厚(mm)
0.9
外径×深さ(Φmm×mm)
376×550
TKG品番
9-0025-0704
TKG品番(2017)
6-0029-0704