TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 寸胴鍋
SA18-8 深型寸胴鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88646661
品番
-
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
小スペースの厨房空間で大容量を必要とするお店に最適です。
蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。
容量(L)
68
呼び寸法(cm)
39
質量(kg)
7.17
板厚(mm)
0.9
外径×深さ(Φmm×mm)
406×580
TKG品番
9-0025-0705
TKG品番(2017)
6-0029-0705