TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 運搬台車・鍋用キャリー
寸胴鍋運搬用 トライアングルキャリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88647106
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
キャスター(ゴム製)×3自在、2輪ストッパー付
材質
18-8ステンレス
サイズ
36cm用
サイズ(cm)
36用
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
50
内径×高さH(Φmm×mm)
365×145
TKG品番
9-0026-0803
TKG品番(2017)
6-0030-0803