- 寸胴鍋運搬用 トライアングルキャリー TKG 88647115 - 寸胴鍋運搬用 トライアングルキャリー TKG 88647115

寸胴鍋運搬用 トライアングルキャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88647115 品番 -
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

キャスター(ゴム製)×3自在、2輪ストッパー付

材質18-8ステンレス サイズ39cm用 サイズ(cm)39用 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)50 内径×高さH(Φmm×mm)400×145 TKG品番9-0026-0804 TKG品番(2017)6-0030-0804

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする