TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 運搬台車・鍋用キャリー
寸胴鍋運搬用 トライアングルキャリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88647124
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
キャスター(ゴム製)×3自在、2輪ストッパー付
材質
18-8ステンレス
サイズ
42cm用
サイズ(cm)
42用
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
50
内径×高さH(Φmm×mm)
425×145
TKG品番
9-0026-0805
TKG品番(2017)
6-0030-0805